Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
DL Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefhülle, DL, 220x110mm, weiß, Selbstklebung, Idr, Fenster, 75 g/qm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bong
Lager 1480
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1480-02220153
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
02220153
EAN/GTIN:
4040134017075
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
75
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
DIN Lang
Höhe:
110
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Breite:
220
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 220 x 110 mm
... >
Lager C5BSM
>
Kommunikation
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
Kuvertierbriefumschlag
,
Kuvertierhülle
,
Kuvertiertasche
,
Kuvertierumschlag
,
briefumschläge farbig din lang
,
briefumschlag c5/6
,
Hüllenbündel (Briefumschlag)
,
Hüllenbündel (Luftpost)
,
Luftpost-Briefhülle
,
Trauer-Briefhülle
,
Trauer-Briefumschlag
,
Trauerbriefhülle
,
Trauerbriefumschlag
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1480
4 Tage
2100
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01204*
€ 0,01754*
Lager 1375
1000
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,01539*
€ 0,0225*
Lager 1682
2 Tage
46000
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01572*
€ 0,02262*
Lager 3636
2 Tage
3625000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,01729*
€ 0,02459*
Lager 1039
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,27*
€ 58,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01754*
€ 0,02087
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 17,54* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1480
Versand:
Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken Briefumschlag 2929 DL 75g mF sk weiß 1.000 St./Pack.
Soennecken
2929
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen