Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g
Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     C5BSM-02526148
Hersteller:
     POSTHORNvelox
Herst.-Nr.:
     02526148
EAN/GTIN:
     4040134015354
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
80
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C6/5
Höhe:
114
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
außenliegende Seitenklappen
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
3000
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
außenliegende Seitenklappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01289*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01809*
€ 0,02153
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01779*
€ 0,02117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01709*
€ 0,02034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01659*
€ 0,01974
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01609*
€ 0,01915
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01289*
€ 0,01534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.