Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORNvelox Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORNvelox Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g/m²
POSTHORNvelox Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-02526149
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02526149
EAN/GTIN:
     4040134019079
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle 3000

Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
80
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Breite [mm]:
229
Höhe [mm]:
114
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
innenliegende Seitenklappen
Beschreibung der Besonderheiten:
innenliegende Seitenklappen
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Produkt-Typbezeichnung:
3000
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C6/5
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
9212
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.