Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
DL Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefhülle, DL, 220x110mm, weiß, Haftklebung, Idr, Fenster, FSC, 80 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BSM-02720160
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
02720160
EAN/GTIN:
4040134112176
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier FSC. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Zertifikate und Zulassungen: Paper by Nature.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
80
Werkstoff:
Papier FSC
Format des Umschlages:
DIN Lang
Höhe:
110
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
220
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 220 x 110 mm
Zertifikate und Zulassungen:
Paper by Nature
... >
Lager C5BSM
>
Kommunikation
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
briefhülle din lang 80g mf hk hf weiß
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag c5/6 haftklebung
,
Hüllenbündel (Briefumschlag)
,
Hüllenbündel (Luftpost)
,
Kuvertierhülle
,
Luftpost-Briefhülle
,
Trauer-Briefhülle
,
Trauer-Briefumschlag
,
Trauerbriefhülle
,
Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0178*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen