Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag, DIN lang, 220 x 110 mm, m.F. hochweiß, mit Haftklebung, 100 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Umschlag in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt den Umschlag in Einzelabbildung.
Briefumschlag, DIN lang, 220 x 110 mm, m.F. hochweiß, mit Haftklebung, 100 g/qm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     C5BSM-03002462
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     03002462
EAN/GTIN:
     4040134114408
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet. Format des Umschlages: DIN lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: hochweiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: 100 g/qm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
100
Werkstoff:
1
Format des Umschlages:
DIN lang
Höhe:
110
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet
Breite:
220
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
hitzebeständig, daher besonders für Laserdrucker geeignet
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03019*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,04379*
€ 0,05211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04319*
€ 0,0514
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,04069*
€ 0,04842
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03979*
€ 0,04735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03879*
€ 0,04616
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03019*
€ 0,03593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.