Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE PL-V 600/10/100 D (fahrbar, mit Filterregler)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE PL-V 600/10/100 D
Kompressor PROFI-LINE PL-V 600/10/100 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11050
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11050
EAN/GTIN:
     9004853110504
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
  • Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais
  • Indirekter Antrieb mittels Keilriemen
  • Kompressorzylinder aus Grauguss
  • Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
  • Zusatzkühlung Kupferrohrwendel
  • Großzügiges Guss-Lüfterrad
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...
  • Betriebsstundenzähler
  • Sicherheits-Entlüftungskupplungen
  • Vollgummiräder mit Lenkrollen & Bremse
  • Filterdruckregler mit Kupplung
  • 10 Jahre Kesselgarantie
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
420 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
600 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
100 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
4 / 5,4 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
78 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1360 UpM
Luftabgang:
1/2 Zoll
Länge:
640 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1440 mm
Gewicht:
95 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Hochleistungsgerät:
Alle Details anforderungsgerecht
Breite Auswahl überzeugt:
Einzigartiges Luft-Kühlsystem
-:
Tech-Info: Zweistufige Kolbenkompressoren
Der Druckluftkompressor PLV 600/10/100 D ist ein Hochleistun:
Der Druckluftkompressor PLV 600/10/100 D entspricht in jedem
Bieten für unterschiedliche Organisationsformen eine breite:
Große Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss sowie
Ob horizontale oder vertikale Ausführung - PROFI-LINE Kompre:
Ein zweistufiger Kompressor hat zwei in Serie angeordnete Zy
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.758,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.999,42*
€ 2.379,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,40*
€ 2.219,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.851,40*
€ 2.203,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,81*
€ 2.132,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.790,02*
€ 2.130,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,28*
€ 2.097,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.760,51*
€ 2.095,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,21*
€ 2.092,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.