Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/100 W
Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/100 W
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21225
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21225
EAN/GTIN:
     9004853212253
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Direkt angetriebenes 3-Zylinder-Aggregat
  • Geringe Drehzahl von NUR 1.350 UpM, hohe Einschaltdauer
  • Geringe Geräuschentwicklung NUR 69 dB(A)
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
200 l/min
Ansaugleistung:
330 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
100 l
Zylinderanzahl:
3
Motorleistung:
2200 W
Spannung/Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
69 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1350 UpM
Abmessungen:
1180x520x870 mm
Gewicht:
62 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
SERIE PROFI-LINE - ÖLFREI:
Ölfrei verdichtende Kolbenkompressoren sind die richtige Wah
Einsatzbereiche:
- Dental, Labor<br/>- Lebensmittelindustrie<br/>- Kunststoff
Serienausstattung::
- 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen<br/>- Lenkrollen mit B
Optionen::
- Kältetrockner<br/>- Adsorptionstrockner<br/>- DL-Filter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.042,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,97*
€ 1.420,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,62*
€ 1.354,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,58*
€ 1.288,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.071,75*
€ 1.275,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,51*
€ 1.262,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.049,90*
€ 1.249,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,74*
€ 1.240,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.