Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 660/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 660/10/100 D
Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 660/10/100 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21226
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21226
EAN/GTIN:
     9004853212260
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Direkt angetriebenes 3-Zylinder-Aggregat
  • Geringe Drehzahl von NUR 1.350 UpM, hohe Einschaltdauer
  • Geringe Geräuschentwicklung NUR 70 dB(A)
  • In Tandem-Bauweise mit 400 V Ausführung und inkl. Betriebsstundenzähler
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
400 l/min
Ansaugleistung:
660 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
100 l
Zylinderanzahl:
3+3
Motorleistung:
2x2200 W
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
70 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1350 UpM
Abmessungen:
1180x520x870 mm
Gewicht:
78 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
SERIE PROFI-LINE - ÖLFREI:
Ölfrei verdichtende Kolbenkompressoren sind die richtige Wah
Einsatzbereiche:
- Dental, Labor<br/>- Lebensmittelindustrie<br/>- Kunststoff
Serienausstattung::
- 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen<br/>- Lenkrollen mit B
Optionen::
- Kältetrockner<br/>- Adsorptionstrockner<br/>- DL-Filter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.860,61*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,81*
€ 2.599,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.957,29*
€ 2.329,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.952,40*
€ 2.323,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.891,93*
€ 2.251,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.890,04*
€ 2.249,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.862,47*
€ 2.216,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.860,61*
€ 2.214,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.