Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 4100W-AVR mit HONDA-Motor GX270 und AVR-Regelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEB 4100W-AVR
Stromerzeuger SEB 4100W-AVR
Artikel-Nr.:
     C6014-53191
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53191
EAN/GTIN:
     9004853531910
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung
  • Handstart mit EasyStart-System
  • WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
3.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
16 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Stage:
5
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 270
Motorleistung:
5,8 kW
Hubraum:
270 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
5.3 l
Verbrauch bei 75% Last:
2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
2.7 h
Abmessungen LxBxH:
770x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
60 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
96 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
71 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Benzin - offene Bauweise - 230 Volt:
Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind di
SEB 4100W-AVR:
Kräftiges Mittelklassegerät für schwer anlaufende Verbrauche
Ausstattung:
- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A<br/>- Handstart<br/>- Abs
Beliebte Sonderausstattung::
- 2-Radsatz<br/>- FI-Schutzschalter<br/>- Wechseltanksystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.051,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,00*
€ 1.368,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,40*
€ 1.347,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.131,27*
€ 1.346,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,62*
€ 1.302,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.093,53*
€ 1.301,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,26*
€ 1.274,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.071,16*
€ 1.274,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,27*
€ 1.251,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.