Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißinverter EUROHANDY 162 - Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißinverter EUROHANDY 162 - Set
Schweißinverter EUROHANDY 162 - Set
Artikel-Nr.:
     C6014-56429
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56429
EAN/GTIN:
     9004853564291
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
  • Kompakte Invertertechnologie
  • Gleichmäßiger Lichtbogen
  • Sehr gute Zündeigenschaften
  • HOT START: Bei Schweißstart automatische, kurzzeitige Zündstromerhöhung für leichte Zündung
  • ANTI STICK: Bei Elektrodenkurzschluss automatische Schweißstromreduzierung für Elektrodenfreigabe
  • Thermischer Überlastschutz mit automatischer Rückstellung
  • Verwendbar mit bis zu 10 Meter Verlängerungskabel (3 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen:
Schweißelektroden-Durchmesser:
1,6 - 4,0 mm
Schweißstrom-Einstellbereich:
10 - 160 A
100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 °C) bei Schweißstrom:
80 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom:
60 / 100 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schweißstrom:
25 / 160 % / A
Leerlaufspannung:
70 V
Netzanschluss / Phasen:
230 / 1 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
± 10 %
Netzabsicherung träge:
16 / 32 AT
Thermischer Überlastschutz:
Ja
Isolationsklasse:
H
Schutzart (IP):
22
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
37 / 18,5 A
Masseanschluss-Stecker / Querschnitt:
9 / 16 Ø / mm²
Anschlussstecker:
Schuko 16 A
Breite:
120 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
255 mm
Gewicht:
3.7 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
EUROHANDY 162:
Elektronische Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromre
Serienausstattung:
- EUROHANDY 132<br/>- Elektrodenhalter mit 3 m Schweißkabel
Einsatzbeispiele:
- Reparatur-/Montagebetriebe<br/>- Hobby-Heimwerker<br/>- Sc
Materialien:
- Stahl<br/>- CrNi
Elektroden:
- Ø 1,6 - 3,25 bzw. 1,6 - 4,0 mm<br/>- Rutil (R), Rutilbasis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,47*
€ 409,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,03*
€ 343,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.