Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 13 x 13 x 13 mm, 6,7 kg Haftkraft, 2 Stück im Klarsichtkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 13 x 13 x 13 mm, 6,7 kg Haftkraft, 2 Stück im Klarsichtkarton
Normalansicht - ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 13 x 13 x 13 mm, 6,7 kg Haftkraft, 2 Stück im Klarsichtkarton
Magnet Würfel-Design aus Neodym, 13 x 13 x 13 mm, 6,7 kg Haftkraft
Magnet Würfel-Design Neodym, 2 St. im Klarsichtkarton
Neodym Würfelmagnete in verschiedenen Größen erhältlich
Dieser Magnet ist für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
Artikel-Nr.:
     C609-800230
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     800230
EAN/GTIN:
     4011123653406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

ECOBRA Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 13 x 13 x 13 mm, 6,7 kg Haftkraft, 2 Stück im Klarsichtkarton

Organisations-Design-Magnete aus Neodym, vernickelt, glänzend, optisches Highlight auf Ihrem Memoboard.

Würfel-Design, 6,7 kg Haftkraft, 13 x 13 x 13 mm,
2 Stück im Klarsichtkarton,
für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet

Artikeldetails:

  • Im Würfel-Design
  • Optisches Highlight auf dem Memoboard
  • Für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
  • Aus Neodym, vernickelt, glänzend
  • Hohe Haftkraft: 6,7 kg
  • Größe: 13 x 13 x 13 mm
  • 2 Stück im Klarsichtkarton
Weitere Informationen:
Größe:
13 x 13 x 13 mm
Haftkraft:
6,7 kg
Packungsinhalt:
2 Stück
Hersteller:
RUMOLD & ECOBRA GmbH • Schlossgasse 5 • 90522 Oberasbach • info@rumold-ecobra.de • Tel. +49 911 597229-0
Sicherheits- und Warnhinweise:
Vorsicht – kollidierende Magnete können Quetschungen und scharfe Bruch-Splitter verursachen. Von Herzschrittmachern fernhalten! Wegen verschluckbarer Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren!
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, haftmagnet, Haftmagnete, Rechteckmagnete, Würfelmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
801302
€ 17,40*
Zubehör
Ecobra
801301
€ 17,35*
Zubehör
Ecobra
801206
€ 13,04*
Zubehör
Ecobra
801202
€ 13,02*
Zubehör
Ecobra
801201
€ 13,07*
Zubehör
Ecobra
801209
€ 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.