Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung 90° für Kunststoffrohrabmessung 16x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelkupplung 90° für Kunststoffrohrabmessung 16x2mm
Winkelkupplung 90° für Kunststoffrohrabmessung 16x2mm
Artikel-Nr.:
     3461-60116780
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     105847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Rohr
PE
Kunststoffrohr
Verbinder

Winkelkupplung 90° für Kunststoffrohrabmessung 16x2mm

Der Verbinder.
BEULCO Klemmverbinder mit festem Stützrohr.
Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PE-Xc

Mit dem flexiblen Alleskönner setzen Sie im Wasser-, Gas-, Heizungs- und Nah-/Fernwärmebereich immer auf den richtigen Verbinder.
Unsere Verbinder werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem Material gefertigt und sind somit optimal für den Einsatz im Trinkwasserbereich.

Technischer Aufbau:
Der Verbinder besteht aus nur drei Komponenten und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Das mit dem Grundkörper fest verbundene Stützrohr bringt das Kunststoffrohr in eine exakt runde Form und stützt es innen ab,
d. h. es hält den Innendruck gegen den Messingklemmring des Verbinders aufrecht. Auch bei Unterdruck entsteht keine Rohrverformung.
Durch seine spezielle Kontur sorgt das feste Stützrohr zusätzlich für die Dichtfunktion.

Abdichtung:
Keine Langzeitschäden durch undichte oder poröse Dichtungen.
Die Dichtfunktion erfolgt über das Stützrohr, sodass keine zusätzlichen Dichtungen notwendig sind. Der über Jahrzehnte erprobte und
weiterentwickelte Klemmmechanismus in Verbindung mit dem festen Stützrohr sorgt für eine langfristig dichte Verbindung.
Die Dichtfunktion ist unabhängig von der Beschaffenheit der Rohraußenfläche. Somit haben Rohrriefen auf der Außenfläche keinen Einfluss auf die Dichtheit.

Material:
BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material.
Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste).
Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.
Für Verbinder außerhalb des Trinkwasserbereichs wird der entzinkungsbeständige Messingwerkstoff CW602 eingesetzt.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Trinkwasser | Kalt - und Heißwasser bis 95°C | Heizung/Fernwärme
geeignet für::
PE 80 | PE 100 | PE-Xa | PE-Xc
geprüft nach:
DVGW GW335-B4 | DVGW W534 | DVGW G5600-1 | ISO 17885 | ACS/13 ACC LY190
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 128,86*
€ 153,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,83*
€ 190,84*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 162,7905*
€ 197,8905*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 766,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.