Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden Set / 2200x 800 eingelegt 2-teilig MW66x33 2400kg verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-40872
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0106-0005
EAN/GTIN:
     4250692923064
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
wasser- und luftdurchlässig, ideal beim Einsatz von Sprinkleranlagen, zum Einlegen zwischen den Traversen ohne Höhenverlust, Maschenweite 66 x 33 mm, die Gitterböden besitzen eine hohe Tragfähigkeit, optimale statische Wirkung durch kraftschlüssige Verbindung aller Tragstäbe mit beiden Auflagewinkeln, einfache, schnelle Montage durch Auflegen der Gitterrostböden auf die Längstraversen, die Regalbeladung ist von unten sehr gut erkennbar, BITO-TwinTop®-Traversen bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
29.42 kg
EAN:
4250692923064
Breite:
800 mm
Länge:
2200 mm
Farbe:
verzinkt
AX2012_ID:
C0106-0005
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.