Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Feinstaubmaske
>
FFP3
>
Artikel
Atemschutzmaske PRO FIT® FFP3 NR D, mit Ventil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-1915
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
1915
EAN/GTIN:
4059276039081
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Partikelmaske FF P3 NR mit Ventil, gegen Partikel bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil für höchsten Atemkomfort, umlaufende Gummilippe, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform, mit regulierbarer Bebänderung, innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände, kompatibel mit Schutzbrillen
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FF P3 NR mit Ventil
Größe:
universal
Farbe:
weiß / rot
Material:
Vlies
Ausführung:
Muschelform
Verpackung:
5 Stück / 60 Stück im Karton
Norm:
Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Atemschutz
>
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe:
Feinstaubmaske
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
Atemschutzmaske FFP3
,
FFP-3
,
FFP3
,
FFP3 Atemschutzmaske
,
FFP3 Feinstaubmaske
,
FFP3 Maske
,
FFP3-Masken
,
Feinstaubmaske FFP3
,
feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil
,
einmal halbmaske
,
einmal-halbmaske ffp3d
,
Atemschutzmaske
,
Partikelmaske
,
Maske
,
Schutzmaske
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,08*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Atemschutzmaske "8810" FFP2 NR D, vorgeformt
3M
8810
ab € 1,17*
Sonstiges
Atemschutz-Faltmaske FFP3 NR D, mit Ventil, 2800 Serie, 20 St./Box
PRO FIT by Fitzner
2821
ab € 26,62*
Sonstiges
Atemschutzmaske FFP3 NR D, mit Ventil, 2800 Serie, 10 St./Box
PRO FIT by Fitzner
2815
ab € 17,34*
Sonstiges
Chemikalien Schutzanzug aus microporöser Filmmembran, Eisbär Kat III, Typ 5B,6B, weiß, Gr. L
PRO FIT by Fitzner
1435-L
ab € 2,11*
Sonstiges
CPE Schuhüberzieher, blau, 100 Stück im Beutel
PRO FIT by Fitzner
0701
ab € 3,28*
Sonstiges
Nitril Einweghandschuhe, puderfrei, 24 cm, blau, Gr. L
PRO FIT by Fitzner
614-L
ab € 2,93*
Sonstiges
Vollsichtbrille PRO FIT® "T-Spex", klar, indirekt belüftet, beschlagfrei
PRO FIT by Fitzner
8114
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen