Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Winterhandschuhe
>
Lederwinterhandschuh
>
Artikel
Fahrerhandschuh "Driver", Rindleder, hellgelb, ungefüttert, Gr. 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-606130-10
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
606130-10
EAN/GTIN:
4059276025206
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh
Rindleder Fahrerhandschuh, Handinnenfläche: Rindvollleder, Handrücken: Rindspaltleder, hellgelb, sehr guter Kälteschutz, mit Gummizug, gute Passform, weich, geschmeidig, robust
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
hellgelb
Material:
Handinnenfläche: Rindvollleder / Handrücken: Rindspaltleder
Art des Schutzes:
Kälteschutz, Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 - 11
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
Kategorie II EN 388:2016 Level 3143X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Lederhandschuhe
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Winterhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
winterhandschuh leder gr. 10
,
thermohandschuh
,
thermohandschuh leder
,
profit 606130
,
Rindvolllederhandschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,27*
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handschuhhalter, neongrün
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen