Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WorkFit-C, Single HD Sit-Stand Workstation Schwarz, Grau Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron WorkFit-C, Single HD Sit-Stand Workstation Schwarz, Grau Multimedia-Wagen
Ergotron WorkFit-C, Single HD Sit-Stand Workstation Schwarz, Grau Multimedia-Wagen
Ergotron WorkFit-C, Single HD Sit-Stand Workstation Schwarz, Grau Multimedia-Wagen
Ergotron WorkFit-C, Single HD Sit-Stand Workstation Schwarz, Grau Multimedia-Wagen
Ergotron WorkFit-C, Single HD Sit-Stand Workstation Schwarz, Grau Multimedia-Wagen
Ergotron WorkFit-C, Single HD Sit-Stand Workstation Schwarz, Grau Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-24-216-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-216-085
EAN/GTIN:
     698833015966
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Nehmen Sie Ihren aktiven Arbeitsstil mit an jeden Ort, wo Sie auch arbeiten möchten, mit dem WorkFit-C. Dieser Computerwagen ist gleichzeitig ein einstellbarer Schreibtisch zum Sitzen und Stehen mit kompakter, mobiler Standfläche und lässt sich durch die Doppelradrollen leicht durch das ganze Büro bewegen. Personalisieren Sie das Produkt, indem Sie die Höhenverstellung während der Arbeit anpassen,—ganz ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
630 mm
Warentarifnummer (HS):
94031098
Paketgewicht:
41300 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
930 x 820 x 720 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Höchstgewichtskapazität:
12.7 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Drehwinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
-30 - 30 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,58*
€ 1.012,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,09*
€ 1.011,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,37*
€ 983,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,77*
€ 950,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,75*
€ 891,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.