Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-524-211 Batteriegehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-524-211 Batteriegehäuse Weiß
Ergotron 98-524-211 Batteriegehäuse Weiß
Ergotron 98-524-211 Batteriegehäuse Weiß
Ergotron 98-524-211 Batteriegehäuse Weiß
Artikel-Nr.:
     C6610-98-524-211
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-524-211
EAN/GTIN:
     698833084207
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Breite:
177.5 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
230.6 mm
Gewicht:
1500 g
Paketgewicht:
2200 g
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
StyleView
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.