| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6735-1004170 Herst.-Nr.: 1004170 EAN/GTIN: 8033100187663 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der LAN-Tester QUICKLAN6050 ist das ideale Messgerät für die schnelle Überprüfung der Netzwerkverkabelung. Mit dem LAN-Tester 6050 können Sie 8pol. Datenleitungen mit RJ-45 Stecker und Koaxkabel mit BNC-Stecker (mittels beiliegender Adapterkabel) auf Durchgang, offene Verbindungen und Kurzschlüsse (Ader/Ader oder Ader/Schirm) schnell und effizient überprüfen. Kabellängenmessung inklusive! Mit Hilfe der codierten Markern (#1, #2, #3 oder #4) kann auf einfachste Weise die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden. Das QUICKLAN6050 ist die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfach zu bedienendes und effizientes Prüfgerät für die Überprüfung von LAN-Netzen sucht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | LAN-Funktionstester | Geeignet für: | Koax | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | false | Anzeigeart: | LCD | Messwertspeicher: | false | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | false | Zusatzgerät anreihbar: | false | Mit Messkopf enthalten: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, ht instruments lan tester, lan prüfgerät, Categorie 5-Tester, Checkgerät, Coaxial-Kabeltester, Dämpfungsmessgerät, Datenleitungstester, Durchgangsprüfer, Durchgangstester, Funktionstester, Glasfasermessgerät, Glasfasertester, Interface Tester, ISDN-Phasenprüfer, ISDN-Prüfapparat, ISDN-Prüfhandapparat, ISDN-Tester, Kategorie 5-Tester, Koaxialkabeltester, LAN-Funktionstester, LAN-Messgerät, Lantester, LAN-Verbindungstester, Leitungsprüfer, LWL-Laserquelle, LWL-Rotlichtlaser, LWL-Zertifizierungsset, Messautomat, Messempfänger, Messgerät, Mini OTDR 1310/1550 nm, Mini OTDR 850/1300 nm, Mini-Reflektometer, Optical Power Meter, OTDR, Grundgerät, OTDR-Reflektometer, Patch-Check, Patchkabeltester, Patch-Kabeltester, PC Cable-Check, PC-Kabeltester, Pegelmessautomat, Pegelmessgerät, Phasenprüfer, Power-Meter, Prüfgerät, Prüfhandapparat, Reflectometer, Reflektometer, Reflektormeter Mini, Rotlichtlaser, Rotlichttaster LWL, Satelliten-Signalmeter, SAT-Messempfänger, S-Bus-Tester, Schnittstellentester, Signalmeter, Testpunkt-Adapter, Verbindungstester, Verdrahtungstester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |