Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 7p 400V 6h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-210067
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210067
EAN/GTIN:
     4024941103527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a 400v 6h ip44
cee stecker
Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 7p (6P+PE) 400V (400V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
Weitere Informationen:
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Militärausführung:
false
Polzahl:
7
IEC-Stromstärke:
32 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Phasenwender:
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
3000
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a, CEEform-Stecker, CEEtypStecker, Stecker, Stecker CEE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310123
ab € 118,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.