Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Schleifwalze, Korn 60, Ausführung mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63721054010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63721054010
EAN/GTIN:
     4014586328843
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Bohrung 19 mm 100 x 50 mm
Weitere Informationen:
TariffNo:
68042230
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.108 m
PackagingHeight:
0.055 m
GrossWeight:
0.525 kg
CountryOfOrigin:
DE
Korn:
60
Ausführung:
mittel
AAA029f001:
60
AAA024f001:
19 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.