Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »Standard«, PC-Beh., Schutzkorb, BG3, G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101055
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     861 S
EAN/GTIN:
     4047322121781
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
2100 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
15
Manometer Ø:
63 mm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
175,0 mm
B:
299,4 mm
C:
130,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wartungsgeräte-Kombination, riegler wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit in Standard-Ausführung, Wartungsgeräte, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit PC-Behälter, Wartungseinheit mit Schutzkorb, Standard Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
760.7.1135
ab € 6,49*
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,11*
Zubehör
Riegler
H 84
ab € 4,06*
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,78*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,47*
Zubehör
Riegler
740/14
ab € 13,95*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,85*
Zubehör
Riegler
760.7.992
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.