Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Pneumatik-Schutzkorb
>
Artikel
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Beh., Schutzkorb, BG3, G3/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-101076
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
850 D/S
EAN/GTIN:
4047322121521
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar. Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
3200 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
20
Manometer Ø:
63 mm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
302,0 mm
B:
227,9 mm
C:
58,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 7097
>
Aufbereitung und Regelung
>
Wartungssysteme mehrteilig
Weitere Suchbegriffe:
Wartungsgeräte-Kombination
,
wartungseinheit riegler
,
schmiervorrichtung
,
Druckluftwartungseinheiten
,
Wartungseinheit in Standard-Ausführung
,
Wartungsgeräte
,
Wartungseinheit 3-teilig
,
Wartungseinheit dreiteilig
,
Wartungseinheit mit PC-Behälter
,
Wartungseinheit mit Schutzkorb
,
Standard Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 251,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter zur Montage von Tropfaufsatz Metall
Riegler
760.7.1135
€ 9,85*
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
€ 31,89*
Zubehör
Filterelement 40 µm, Sinterbronze, für Filter »Standard«, BG 3
Riegler
653.6.940
€ 18,80*
Zubehör
Filterelement 8 µm, Sinterbronce, BG 3, »Standard«, »multifix«
Riegler
653.6.908
€ 13,00*
Zubehör
Halterbausatz, Haltewinkel, für »Standard«, BG 3, bis G 1
Riegler
H 84
€ 5,54*
Zubehör
Haltewinkel, 2 Schrauben, Wartungsgeräte »Standard«, BG 2, BG 3
Riegler
H 801
€ 3,86*
Zubehör
Metallbehälter, für Filterregler und Filter »Standard«
Riegler
650/12
€ 20,70*
Zubehör
Metallbehälter, mit O-Ring, für Nebelöler »Standard«, BG 3, BG 4
Riegler
740/14
€ 19,09*
Zubehör
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karton u. Doku
Riegler
32
€ 26,58*
Zubehör
Tropfaufsatz Metall f.Wartungsgeräte »Standard« u.»Standard-mini«
Riegler
760.7.992
€ 23,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.