Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, Standard, Stahl verz., G 1/8, 1 - 10 bar, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103000
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DS 4022
EAN/GTIN:
     4047322126236
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter Standardausführung, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 1 - 10 bar, ÖffnerFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.
Weitere Informationen:
Schaltspannung:
42 V
Einstellbereich min.:
1 bar
Einstellbereich max.:
10 bar
Anwendungsbereich:
Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Schalthäufigkeit:
200/min
Material:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1/8
Funktion:
Öffner
Bauart:
Membrane (NBR) federbelastet
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Elektrischer Anschluss:
Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Membrandruckschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DS 30
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.