Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 25, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105838
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1.EM.25025
EAN/GTIN:
     4047322011037
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Rundzylinder, ISO 6432, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Edelstahl 1.4301
Aufbau:
Verbindung: Edelstahlrohr / Endkappen gebördelt
Kolben-Ø:
25 mm
Hub:
25 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Kolben:
Acetal-Kunstharz
Funktion:
einfachwirkend
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Hydrozylinder, Mehrzweckzylinder, Miniaturzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, hydraulikzylinder, Zylinder, Rund (ISO 6432) Ø 8 - 25, Pneumatikzylinder, ISO 6432-Zylinder, Zylinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 22,30*
Zubehör
Metal Work
435.03-M
ab € 3,52*
Zubehör
Riegler
453.111
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
453.108
ab € 2,35*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 3,31*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,45*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 13,07*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 19,27*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 25,51*
Zubehör
Metal Work
436.33-M
ab € 0,99*
Zubehör
Metal Work
435.53-M
ab € 1,04*
Zubehör
Metal Work
235.03-M-1
ab € 14,01*
Zubehör
Metal Work
235.04-M-1
ab € 20,15*
Zubehör
Riegler
453.114
ab € 14,66*
Zubehör
Riegler
453.117
ab € 3,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.