Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 12, Hub 10, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105897
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     3.DM.12010
EAN/GTIN:
     4047322070270
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 12, Hub 10, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ansprechdruck min.:
0,6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Kolbendichtung:
NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangendichtung:
NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolben-Ø:
12 mm
Hub:
10 mm
Anschluss:
M5
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M3
Kolben:
Acetal-Kunstharz
Kopf:
Messing lackiert
Funktion:
doppeltwirkend
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, hydraulikzylinder, Zylinder, Kurzhub, Pneumatikzylinder, Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
219001200
ab € 3,20*
Zubehör
Metal Work
435.779-M
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.