Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106465
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     514.112
EAN/GTIN:
     4047322096812
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. Diese Ventile sind auch für den Einsatz mit Vakuum geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Serie:
Ventile Reihe 70
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
Symbol:
13
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
518.120-18
ab € 9,27*
Zubehör
Metal Work
518.30-18
ab € 8,42*
Zubehör
Metal Work
518.60-18
ab € 8,43*
Zubehör
Metal Work
518.02-18
ab € 8,01*
Zubehör
Metal Work
518.03-18
ab € 11,09*
Zubehör
Metal Work
518.04-18
ab € 13,38*
Zubehör
Metal Work
518.05-18
ab € 16,42*
Zubehör
Metal Work
518.06-18
ab € 20,56*
Zubehör
Metal Work
518.07-18
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.