Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, Diff.-kolb., elektropn., bistabil, G 1/8, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106560
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     517.221
EAN/GTIN:
     4047322097673
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdr. 1-10 bar Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 1,0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Serie:
Ventile Reihe 70
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
Differentialkolben, bistabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
DN:
5
Symbol:
40
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0226004201
ab € 7,13*
Zubehör
Metal Work
0226004200
ab € 9,08*
Zubehör
Metal Work
518.120-18
ab € 10,30*
Zubehör
Metal Work
518.30-18
ab € 9,63*
Zubehör
Metal Work
518.60-18
ab € 9,41*
Zubehör
Metal Work
520.10-18
ab € 104,78*
Zubehör
Metal Work
520.02-18
ab € 28,85*
Zubehör
Metal Work
520.03-18
ab € 34,59*
Zubehör
Metal Work
520.04-18
ab € 41,56*
Zubehör
Metal Work
520.05-18
ab € 46,72*
Zubehör
Metal Work
520.06-18
ab € 56,14*
Zubehör
Metal Work
520.07-18
ab € 61,68*
Zubehör
Metal Work
520.08-18
ab € 69,90*
Zubehör
Metal Work
520.09-18
ab € 83,54*
Zubehör
Metal Work
0226004150
ab € 9,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.