Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftsteckverbinder
>
Artikel
Gerade Steckverschraubung »click-clock«, G 1/4 a., Schlauch-Ø 5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-108559
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
745.014-5
EAN/GTIN:
4047322292184
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverschraubung »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
geeignet für den Vakuumbetrieb
Weitere Informationen:
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck min.:
-0,99 bar
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Druckluft
Empfohlener Schlauch:
PA, PU
Anwendungsbereich:
Druckluftanlagen, Vakuum
Lösering:
Hostaform
Spannring:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch-Außen-Ø:
5 mm
L1:
24,0 mm
SW:
12 mm
Innen-Sechskant:
3 mm
Außen-Sechskant:
mit
Ursprungsland:
IT
... >
Schnellsteckverbindungen - Serie click-clock
>
Gerade Steckverschraubungen - click-clock
>
Gerade Steckverschraubung, AG zyl. mit O-Ring
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Geradverschraubung
,
Schlauchverschraubung
,
gerade steckverbinder riegler
,
geradverschraubung g1/4
,
riegler druckluftsteckverbinder
,
Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«
,
Schnellsteckverbinder
,
Schnellsteckverbindungen
,
Gerade Steckverschraubungen
,
click clock
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,15*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Sicherungsring »speedfit« für Rohr Außen-ø 5 mm, rot, POM
Riegler
91.005
ab € 0,18*
Zubehör
Stecknippel »click-clock«, für Schlauch-Außen-Ø 5, Messing vern.
Riegler
769.005
ab € 0,68*
Zubehör
Verschlussstecker »click-clock«, Stecknippel 5 mm, MS vern.
Riegler
758.005
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen