| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-108791 Herst.-Nr.: 758.004 EAN/GTIN: 4047322208925 |
| | |
|
| | |
| Verschlussstecker »click-clock«, Stecknippel 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: - wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Serie »click-clock« empfohlen.Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender. Weitere Informationen: | | Serie: | click-clock | Arbeitsdruck min.: | -0,99 bar | Arbeitsdruck max.: | 16 bar | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Material: | Messing vernickelt | Dichtmaterial: | NBR | Medium: | Druckluft | Anwendungsbereich: | Druckluftanlagen, Vakuum | L1: | 27,0 mm | Stecknippel: | 4 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschlusskappe druckluftkupplung, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen, Verschlussstecker, click clock |
| | |
| |