Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlschraube, PTFE-Dichtring, einfach, G 1/4, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110445
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60.014 ES
EAN/GTIN:
     4047322387460
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Hohlschraube
Hohlschraube mit PTFE-Dichtring, einfach, G 1/4, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen,in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FKM
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewinde:
G 1/4
L1:
32,5 mm
L2:
27,5 mm
L3:
6,5 mm
SW:
17 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Dichtung, dichtring ptfe, dichtring, riegler dichtring, Hohlschraube mit PTFE Dichtring, Edelstahl-Fittings, Schnellsteckverbindungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.