| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110561 Herst.-Nr.: 13.514-10-V EAN/GTIN: 4047322272308 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung, FKM O-Ring, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch 10/8 mm, SW 12, Arbeitsdruck max. 18 bar, MS vern. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 130 °C | Arbeitsdruck max.: | 18 bar | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 1/4 | für Schlauch: | 10/8 mm | L1: | 24,0 mm | L2: | 24,0 mm | SW: | 12 mm | O-Ring: | FKM | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Winkel-Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |