| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-111047 Herst.-Nr.: 36.615 EAN/GTIN: 4047322080156 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 12 mm, Winkel 90°, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Acetalcopolymerisat (POM) | für Schlauch: | LW 12 mm | L2: | 64,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |