| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-112403 Herst.-Nr.: ES 72 EAN/GTIN: 4047322128285 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 100 bar, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 21,0 mm | PN: | 100 bar | Ausführung: | Standard | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, edelstahl bogen, druckluftschraubverbindung riegler, Winkel-Verschraubung, Winkel-Verschraubungen, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |