| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-113321 Herst.-Nr.: 566-1 EAN/GTIN: 4047322101073 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 1/8, Porenweite max. 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °CAchtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschließt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsdruck max.: | 6 bar | Betriebstemperatur min.: | 5 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Gewinde: | G 1/8 | A: | 7,0 mm | B: | 32,0 mm | C: | 13,0 mm | Porenweite max.: | 50 µm | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |