Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschl., Verschraubung, Knickschutz, PU, G 3/8, ø 12x8, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114590
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP 18-1000
EAN/GTIN:
     4047322348140
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 3/8, Schlauch-ø 12x8, PN bei 23 °C max. 9 bar, Länge 10,0 mIn Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
74 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
9 bar
Schlauch-Ø:
12x8 mm
Gewinde:
G 3/8
Arbeitslänge max.:
10,0 m
äußerer Windungs-Ø:
80 mm
Ursprungsland:
US
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.