Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelaufschraubverschraubung »value line« G 1/4, MS v., Schl.8/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115236
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.714-8-E
EAN/GTIN:
     4047322182898
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelaufschraubverschraubung »value line«, G 1/4, für Schlauch 8/6 mm, SW 11, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickeltWinkelverschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Empfohlener Schlauch:
PA, PE, PU
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
8/6 mm
L1:
25,0 mm
L2:
23,0 mm
SW:
11 mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.