| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-116301 Herst.-Nr.: 58.008-E EAN/GTIN: 4047322184014 |
| | |
|
| | |
| Verschlussstecker »value line«, Stutzen 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing.Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Serie »value line« empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender. Weitere Informationen: | | Serie: | value line | Arbeitsdruck min.: | -0,98 bar | Arbeitsdruck max.: | 16 bar | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Material: | Messing vernickelt | Medium: | Druckluft | Anwendungsbereich: | Druckluftanlagen, Vakuum | L1: | 30,5 mm | Stutzen: | 8 mm | O-Ring: | ohne | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschlusskappe druckluftkupplung, Verschlussstecker, Value line, Verschluss, Stecker |
| | |
| |