Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
Reduziernippel kurz, G 1/2 a., G 3/8 i., SW 24, Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-134446
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
MS251K1238
EAN/GTIN:
4047322486880
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Reduziernippel, kurze Ausführung, G 1/2 a., G 3/8 i., SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Innengewinde:
G 3/8
Außengewinde:
G 1/2
L1:
17,0 mm
L2:
11,0 mm
SW:
24 mm
Beschreibung:
Reduzierung G 1/2 AG auf G 3/8 IG
Ursprungsland:
IN
... >
Lager 7097
>
Gewindefittinge
>
Reduziernippel
Weitere Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
,
Messing-Nippel
,
Messing-Reduziernippel
,
Messing-Reduzierstück
,
Messing-Fittings
,
Messingfittings
,
Reduktion
,
Reduzier-Stück
,
Reduzierdoppelnippel
,
Reduziernippel
,
Reduzierstück
,
gewindemuffe messing g 1/2"
,
messing doppelnippel
,
gewinde muffe g 1/2"
,
Standardverschraubungen »Messing«
,
Gewindefittings
,
Drehteile
,
Drehteile »Messing«
,
Verschraubungen
,
Standardverschraubungen
,
Reduziernippel kurz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reduziernippel kurz, G 1/2 a., G 3/8 i., SW 24, Messing vern.
Riegler
MSN251K1238
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen