Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 16, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135282
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     860.016 ES
EAN/GTIN:
     4047322494885
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hydraulik Kupplung
X-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 16 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
-0,98 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FPM
Medium:
Druckluft, korrosive Medien (soweit mit Material verträgl.)
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Anwendungsbereich:
Druckluftanl., Chem.- u. Lebensm., Pharma, Verp., Vakuum
für Schlauch-Außen-Ø:
16 mm
L1:
30,0 mm
SW:
24 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, Schnellsteckverbindungen »Edelstahl«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen, X-Steckverbindung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.