Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Artikel
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC, BG 1, G 1/4, 0,2 - 4 bar, VA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-152366
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FU 611-4
EAN/GTIN:
4047322601139
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, PC-Behälter, Schutzkorb und Manometer, BG 1, G 1/4, Regelbereich 0,2 - 4 bar, Kondensatablass: VAZweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Öleinfüllung während des Betriebs möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Baugröße:
1
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
PC
Durchfluss:
1750 l/min
Kondensatablass:
vollautomatisch
Regelbereich min.:
0,2 bar
Regelbereich max.:
4 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
6 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
104,0 mm
B:
243,0 mm
C:
96,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Wartungssysteme mehrteilig für Druckluft
>
Wartungseinheiten 2-teilig
>
Wartungseinheit, 2-teilig, PC-Behälter, Schutzkorb
Weitere Suchbegriffe:
riegler wartungseinheit g1/4
,
schmiervorrichtung
,
wartungseinheit riegler
,
Druckluftwartungseinheiten
,
Wartungsgeräte
,
FUTURA-Wartungsgeräte
,
Wartungseinheiten, FUTURA
,
Wartungseinheit 2-teilig
,
Wartungseinheit zweiteilig
,
Wartungseinheit mit PC-Behälter
,
Wartungseinheit mit Schutzkorb
,
Wartungseinheit mit Manometer
,
Futura
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC)
Riegler
655.6.901
ab € 42,21*
Zubehör
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben »FUTURA«, BG 1, G 1/4, G 3/8
Riegler
H 850
ab € 0,0682*
Zubehör
Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter M36x1,5 für »FUTURA« BG1
Riegler
H 851
ab € 4,19*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, für Nebelöler »FUTURA«, BG 1
Riegler
ML 14
ab € 20,42*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, für »FUTURA«, BG 1, Ablass: HA
Riegler
MF 14
ab € 20,60*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, für »FUTURA«, BG 1, Ablass: VA
Riegler
MF 14-A
ab € 36,43*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, »FUTURA«, BG 1, Ablass: VA (NC)
Riegler
MF 14-NC-A
ab € 48,29*
Zubehör
PC-Behälter inkl. Schutzkorb, für »FUTURA«, BG 1, Ablass: VA (NC)
Riegler
BSF 14-NC-A
ab € 36,75*
Zubehör
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karton u. Doku
Riegler
32
ab € 20,83*
Zubehör
Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb, »FUTURA«, BG 1, Ablass: HA
Riegler
BSF 14
ab € 5,54*
Zubehör
Schalttafelmutter M36x1,5, für »FUTURA«, BG 1, G 1/4 und G 3/8
Riegler
FU 11-55
ab € 0,68*
Zubehör
Steckschloss für »FUTURA«, aus Messing vernickelt
Riegler
SS 32
ab € 29,31*
Zubehör
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben und O-Ring, »FUTURA« BG1 G1/4 G3/8
Riegler
WK 100
ab € 2,27*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4, für »FUTURA«, BG 1
Riegler
WK 101-14
ab € 19,51*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8, für »FUTURA«, BG 1
Riegler
WK 101-38
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen