Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Pneumatik-Vorfilter
>
Artikel
Vorfilter »FUTURA«, Metallbeh., Sichtrohr, 0,3 µm, BG 4, G 1, HA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-156565
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FU 6151-M
EAN/GTIN:
4047322627573
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
vorfilter (pneumatik)
Vorfilter »FUTURA«, Metallbehälter und Sichtrohr, 0,3 µm, BG 4, G 1, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass HAVorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 µm aus Druckluft und Gasen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Baugröße:
4
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement:
Imprägniertes Papier
Filterfeinheit:
0,3 µm
Durchfluss:
1500 l/min
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
85,0 mm
B:
252,0 mm
C:
63,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,02 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
... >
Filter für hohe Reinheitsgrade
>
Vorfilter »FUTURA«
>
Vorfilter mit Metallbehälter und Sichtrohr
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftfilter
,
Spezialfilter
,
Filterelemente
,
Filter
,
FUTURA-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
Vorfilter
,
Vorfilter mit Metallbehälter
,
Vorfilter mit Sichtrohr
,
Futura
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC)
Riegler
655.6.901
ab € 42,21*
Zubehör
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
H 854
ab € 8,70*
Zubehör
Differenzdruckanzeige, für Vor- / Mikrofilter
Riegler
DAF 1
ab € 11,81*
Zubehör
Differenzdruckmanometer, eckig, für »FUTURA« und »multifix«
Riegler
DM 34
ab € 53,54*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, für »FUTURA«, BG 4, Ablass: VA
Riegler
MF 34-A
ab € 51,36*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, »FUTURA«, BG 4, Ablass: VA (NC)
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 57,95*
Zubehör
PC-Behälter inkl. Schutzkorb, für »FUTURA«, BG 4, Ablass: VA (NC)
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 39,59*
Zubehör
Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb, »FUTURA«, BG 4, Ablass: HA
Riegler
BSF 34
ab € 8,05*
Zubehör
Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb, »FUTURA«, BG 4, Ablass: VA
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,04*
Zubehör
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
WK 103
ab € 4,13*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
WK 104-1
ab € 41,16*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4, für »FUTURA«, BG 4
Riegler
WK 104-34
ab € 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen