| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158111 Herst.-Nr.: SP6500PA EAN/GTIN: 4047322632638 |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/4, Schlauch-ø 6x4, PN bei 23 °C max. 27 bar, Länge 5,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 27 bar | Schlauch-Ø: | 6x4 mm | Spiral-Ø außen: | 71 mm | Windungen: | 31 | Gewinde: | R 1/4 | Arbeitslänge max.: | 5,0 m | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Spiralschlauch, einschraubstutzen, Schläuche, Pneumatikschläuche |
| | |
| |