| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-159190 Herst.-Nr.: WEVM84SLST EAN/GTIN: 4047322638524 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Winkel-Einschraubverschraubung, M8x1,0 keg. a., Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, SW1 10, SW2 9, Stahl verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | M8x1,0 keg. | Rohr-Außen-Ø: | 4 mm | L1: | 21,0 mm | L2: | 17,0 mm | SW 1: | 10 mm | SW 2: | 9 mm | PN: | 100 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |