| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159191 Herst.-Nr.: WEVM85SLST EAN/GTIN: 4047322638531 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung, M8x1,0 keg. a., Rohr-Außen-Ø 5 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, SW2 9, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | M8x1,0 keg. | Rohr-Außen-Ø: | 5 mm | L1: | 21,0 mm | L2: | 17,0 mm | SW 1: | 12 mm | SW 2: | 9 mm | PN: | 100 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Winkel-Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |