| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159233 Herst.-Nr.: WSV18LST EAN/GTIN: 4047322638951 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 32, SW2 36, SW3 24, Stahl verzinktWinkel-Schottverschraubung, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 18 mm | L1: | 73,0 mm | L2: | 40,0 mm | SW 1: | 32 mm | SW 2: | 36 mm | SW 3: | 24 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Winkel-Schottverschraubung, Schottverschraubung, Schottverschraubungen, Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubung |
| | |
| |