Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159234
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WSV22LST
EAN/GTIN:
     4047322638968
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkel-Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 41, SW3 27, Stahl verzinktWinkel-Schottverschraubung, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
L1:
81,0 mm
L2:
44,0 mm
SW 1:
36 mm
SW 2:
41 mm
SW 3:
27 mm
PN:
160 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.