Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Rohr-AØ 6mm, PN max. 250, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159402
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RSV6LST
EAN/GTIN:
     4047322640640
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Rohr-Außen-Ø 6, PN max. 250, SW1 14, SW2 17, SW3 17, Stahl verzinktRückschlagventil, mit beidseitigem Rohranschluss, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
58,0 mm
SW 1:
14 mm
SW 2:
17 mm
SW 3:
17 mm
PN:
250 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, Zinkrohr, heizungs rückschlagventil, Rückschlagventile, Ventil, Ventile, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.