Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Rohr-AØ 15mm, PN max. 250, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159406
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RSV15LST
EAN/GTIN:
     4047322640688
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Rohr-Außen-Ø 15, PN max. 250, SW1 27, SW2 32, SW3 27, Stahl verzinktRückschlagventil, mit beidseitigem Rohranschluss, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
15 mm
L1:
77,5 mm
SW 1:
27 mm
SW 2:
32 mm
SW 3:
27 mm
PN:
250 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, Zinkrohr, heizungs rückschlagventil, Rückschlagventile, Ventil, Ventile, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.