Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Rohr-AØ 18mm, PN max. 160, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159407
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RSV18LST
EAN/GTIN:
     4047322640695
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Rohr-Außen-Ø 18, PN max. 160, SW1 32, SW2 36, SW3 36, Stahl verzinktRückschlagventil, mit beidseitigem Rohranschluss, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
L1:
83,5 mm
SW 1:
32 mm
SW 2:
36 mm
SW 3:
36 mm
PN:
160 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, Zinkrohr, heizungs rückschlagventil, Rückschlagventile, Ventil, Ventile, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 29 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.