Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Rohr-AØ 22mm, PN max. 160, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159408
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RSV22LST
EAN/GTIN:
     4047322640701
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Rohr-Außen-Ø 22, PN max. 160, SW1 36, SW2 46, SW3 41, Stahl verzinktRückschlagventil, mit beidseitigem Rohranschluss, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
L1:
93,5 mm
SW 1:
36 mm
SW 2:
46 mm
SW 3:
41 mm
PN:
160 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, Zinkrohr, heizungs rückschlagventil, Rückschlagventile, Ventil, Ventile, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 18 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.